Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 5m Signalkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 5m Signalkabel Gelb
Wago M12 5m Signalkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488107
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1503/060-050
EAN/GTIN:
     4050821131106
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembus-/Schleppkabel, axial; 5 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.