Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1504/060-100 Signalkabel 10 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1504/060-100 Signalkabel 10 m Gelb
Wago 756-1504/060-100 Signalkabel 10 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488112
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1504/060-100
EAN/GTIN:
     4050821130970
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembus-/Schleppkabel, winklig; 10 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.