Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M23 5m Signalkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M23 5m Signalkabel Schwarz
Wago M23 5m Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488152
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-3201/120-050
EAN/GTIN:
     4044918568883
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungskabel; axial; 12-polig; 5 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
1xM23
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
522 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,5272*
€ 101,77737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.