Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M23 10m Signalkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M23 10m Signalkabel Schwarz
Wago M23 10m Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488153
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-3201/120-100
EAN/GTIN:
     4044918568906
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungskabel; axial; 12-polig; 10 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial


Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM23
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
1068 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.