Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-3201/120-150 Signalkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-3201/120-150 Signalkabel 15 m Schwarz
Wago 756-3201/120-150 Signalkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488154
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-3201/120-150
EAN/GTIN:
     4044918568999
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungskabel; axial; 12-polig; 15 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Stecker
1xM23
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
1570 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.