| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30490402 Herst.-Nr.: 1424139 EAN/GTIN: 4046356693417 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m PP-Litze, 4 x 1,5 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Technische Details | Anschluss 1 | M12 | | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 48.4 g | | Kabellänge | 0.5 m | Merkmale | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |