Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3324 501 Elektrischer Standardverbindung 5 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T 3324 501 Elektrischer Standardverbindung 5 A 4P Gerade
Amphenol T 3324 501 Elektrischer Standardverbindung 5 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30490796
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3324 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
300 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,92*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.