Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MA1CAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol MA1CAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A Gerade
Amphenol MA1CAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30491212
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA1CAE1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
10 A
Spannung
160 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MA3CG-S1
ab € 3,85*
Zubehör
Amphenol
MA4FSR-A12.8
ab € 2,81*
Zubehör
Amphenol
MA4FSR-A8.5
ab € 2,93*
Zubehör
Amphenol
SC000035
ab € 0,31*
Zubehör
Amphenol
SC000044
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.