Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol MA1CAP1200 Elektrischer Standardverbindung Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30491215
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
MA1CAP1200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Spannung
160 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
m23-steckverbinder 12-polig stecker
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol MA3CG-S1 Elektrischer Standardverbindung
Amphenol
MA3CG-S1
ab € 3,85*
Zubehör
Amphenol MA4FSR-A12.8 Elektrischer Steckdosenkoppler
Amphenol
MA4FSR-A12.8
ab € 2,81*
Zubehör
Amphenol MA4FSR-A8.5 Elektrischer Steckdosenkoppler
Amphenol
MA4FSR-A8.5
ab € 2,93*
Zubehör
Amphenol SC000035 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): MotionGrade™ 1 St.
Amphenol
SC000035
ab € 0,31*
Zubehör
Amphenol SC000044 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): MotionGrade™ 1 St.
Amphenol
SC000044
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen