Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MCMS25-P-C Kabelbinder Zink Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit MCMS25-P-C Kabelbinder Zink Stahl Edelstahl
Panduit MCMS25-P-C Kabelbinder Zink Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30495538
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MCMS25-P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22.4 mm
Breite
14.2 mm
Höhe
11.5 mm
Merkmale
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4426*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.