Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-822 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-822 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-822 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30497351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
stiftleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
151.339 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
125 V
Stromstärke
1 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.