Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0819064 Herst.-Nr.: 769-309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.1 mm | | Tiefe | 87.2 mm | | Höhe | 24.1 mm | | Gewicht | 2.153 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25066* | € 0,44066* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2664* | € 0,4664* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3392* | € 0,4692* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,51* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2903* | € 0,5103* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,0165* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|