Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-315 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30499474
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.1 mm
Tiefe
87.2 mm
Höhe
24.1 mm
Gewicht
2.091 g
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2425*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,2497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Box
ab 4 Boxen
€ 8,8425*
€ 10,52258
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,3125*
€ 9,89188
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,9825*
€ 9,49918
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,6625*
€ 9,11838
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,2425*
€ 7,42858
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.