Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 256-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 256-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30504062
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Klemmenabdeckung
Reihenklemme Abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
0.168 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03572*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0803*
€ 0,0956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04772*
€ 0,05679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03572*
€ 0,04251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.