Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 235-701 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 235-701 Montage-Kit
Wago 235-701 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30504763
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.314 g
Breite
5 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
9.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,592*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,952*
€ 5,89288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,682*
€ 5,57158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.