Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 826-162 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 826-162 Anschlussblock 2 Grau
Wago 826-162 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0267534
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     826-162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.5 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
23.55 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,07361*
€ 3,65361*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 3,76*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2704*
€ 3,8804*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4138*
€ 4,0438*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,579*
€ 4,239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,65361*
€ 4,3478
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07361*
€ 3,6576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,6805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/700-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/700-102
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.