Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
>
Artikel
Wago 2059-303/998-403 Anschlussblock 3 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30508063
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2059-303/998-403
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
3 A
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
2.7 mm
Energie
Nennspannung
160 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
Reihenklemmen
,
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
,
wago dosenklemme polzahl 3
,
reihenklemmen betätigungswerkzeug
,
reihenklemmen wago
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,47*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raytech Vergussmasse 30 x 24 x 23 mm transparent
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO 2059-903 VERBIND.ELEMENT BOARD-BOARD 3POL 15.3MM
WAGO Kontakttechnik
2059-903
ab € 0,4202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen