| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30565281 Herst.-Nr.: M-116-427 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Vinyl | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | BMP53, BMP51 | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 63.5 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 19.05 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, selbstlaminierende Etiketten, beschriftungsband schwarz auf weiß, etiketten rolle, etikettenrolle brady |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |