| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30565315 Herst.-Nr.: MC-500-595-WT-BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Acryl, Vinyl | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | BMP53, BMP51, BMP41 | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 12.7 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 7620 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, beschriftungsband schwarz auf weiß, kabeletiketten, brady kabeletiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |