Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 282604 Eismaschine Deluxe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Princess 282604 Eismaschine Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30582292
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.282604.01.001
EAN/GTIN:
     8712836327887
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Mit der Princess 282604 Deluxe Speiseeismaschine können Sie jederzeit leckere hausgemachte Eiscreme herstellen. Durch den integrierten Kompressor brauchen Sie die Schüssel nicht vorab einzufrieren, da sie automatisch bis auf -35˚C heruntergekühlt wird. Durch großzügige 2 Liter Inhalt können Sie genügend Eiscreme für die gesamte Familie zubereiten. Stellen Sie mit frischen Zutaten in der eigenen Küche Eiscreme, Frozen Joghurt und Sorbets wie ein Profi her.

Kein vorheriges Einfrieren notwendig
Durch den 160 Watt starken Motor und den eingebauten Kühlkompressor gelingt das Herstellen der eigenen Eiscreme besonders leicht. Die Schüssel muss nicht vorher eingefroren werden. Unerwartete Gäste können Sie daher mit ihrer hausgemachten Eiscreme überraschen. Sie müssen dazu nur eine Basismischung zubereiten und diese in die Eiscrememaschine füllen. Einfach den Timer einstellen und das Programm starten. Die Maschine stellt das cremige Speiseeis dann vollautomatisch innerhalb von 20 Minuten her.

Jederzeit Nüsse, Schokolade und Karamell zugeben
Selbstverständlich können Sie Vanilleeis, Zimt- und Erdbeereis mit dem Princess Deluxe Ice Cream Maker herstellen, Sie können geschmacklich aber auch kreativ werden. Im transparenten Deckel befindet sich eine praktische Einfüllöffnung, damit Sie zusätzliche Zutaten während des Rührvorgangs nachfüllen können. Für Ihre Lieblingseiscreme können Sie weitere Aromen hinzufügen. Fügen Sie zum Beispiel gehackte Nüsse oder Kekse hinzu, um Ihrer Eiscreme etwas mehr Biss zu verleihen. Mit Karamell oder Erdbeersauce können Sie einen köstlichen Tuffeffekt erzielen.

Drei verschiedene Programme
Der Princess Deluxe Ice Cream Maker bietet ein vollautomatisches Programm, jedoch können Sie auch nur rühren oder nur kühlen. Das Kühlprogramm kann zur Zubereitung von Granita verwendet werden. Dazu wird eine Mischung aus Fruchtsaft und Wasser im Eiscremebereiter gefroren und mit einer Gabel in Granitaform gebracht. Mit der Funktion nur Rühren können die Eiscreme aufgebauscht oder weitere Zutaten hinzugefügt werden, nachdem das Eiscremeprogramm beendet ist.

Geeignet für Personen mit Unverträglichkeiten oder Personen, die auf Diät sind
Hätten Sie gern eine leckere erfrischende Eiscreme, müssen jedoch wegen einer Nahrungsmittel-Intoleranz oder einer Diät aufpassen? Sogar in diesen Fälle kann der Princess Deluxe Ice Cream Maker benutzt werden. Verwenden Sie statt Milch oder Sahne Sojamilch, um eine laktosefreie Variante zu erhalten. Zucker ist für die Eiscreme-Konsistenz sehr wichtig. Wenn Sie eine Version mit weniger Zucker herstellen möchten, können Sie Agavensirup verwenden. Als fettreduzierte Variante können Sie Frozen Joghurt zubereiten.

Halten Sie die Eiscreme eine Zeit lang kühl
Über die intuitive LCD-Anzeige ist die Auswahl des richtigen Programms und das Einstellen des Timers ganz einfach. Nach Beendigung des Eiscremeprogramms kann der Princess Ice Cream Maker die Eiscreme etwa eine Stunde lang kühl halten. Während des Rührvorgangs können Sie weitere Gerichte zubereiten oder sich eine Pause gönnen.

Einfach zu reinigen
Die Schüssel des Princess Ice Cream Maker lässt sich leicht entnehmen, sodass Sie Ihre hausgemachte Eiscreme im Gefrierfach aufbewahren können. Alle übrigen abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest. Das macht das Reinigen sehr einfach.

Lieferumfang:
Princess Deluxe Ice Cream Maker, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, herausnehmbare 2 Liter Schüssel, Messbecher, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11800 g
Paketgewicht
12900 g
Energie
Leistung
180 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Integriertes Gefriersystem
Ja
Integrierter Kühlkompressor
Ja
Technische Details
Behälter
Ja
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Merkmale
Produkttyp
Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität
2 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Sorbet-Herstellung
Ja
Vorbereitung Zeit
20 min
Anzahl der Schalen
1 Becken
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Kein Vorgefrieren erforderlich
Ja
Griff(e)
Ja
Kabellänge
1.4 m
Entfernbare Schüssel
Ja
Kühltemperaturreichweite
-18 - 35 °C
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Sichtfenster
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Integrierter Timer
Ja
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,57*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 280,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,57*
€ 407,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 342,20*
€ 407,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 337,04*
€ 401,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 321,11*
€ 382,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 280,56*
€ 333,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9201I
€ 312,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.