Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44171-01 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Karton, Papier Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 44171-01 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Karton, Papier Rot
Pagna 44171-01 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Karton, Papier Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30587403
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Der Deskorganizer Premium mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das farbige, mit Polyesterfolie verstärkte Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen erlaubt, zeichnet sich der Deskorganizer aufgrund seines dehnbaren Rückens durch ein hohes Füllvermögen aus. Der stabile Einband macht den Ordnungshelfer zu einem langlebigen Begleiter im Büroalltag, der durch die Laminierung vor Wasser- und Schmutz geschützt ist. Dank kostenloser Formatvorlagen kann die Kartoneinlage schnell und einfach individuell beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Höhe
327 mm
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-02
ab € 5,59*
Ähnlich
Pagna
44171-04
ab € 5,57*
Ähnlich
Exacompta
540705E
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.