Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.25m USB3.0/2xUSB3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,25 m 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.25m USB3.0/2xUSB3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,25 m 2 x USB A Schwarz
DeLOCK 0.25m USB3.0/2xUSB3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,25 m 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30593633
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83910
EAN/GTIN:
     4043619839100
Suchbegriffe:
Stiftleiste
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz typ a
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock kann an eine freie USB 3.0 Pfostenbuchse angeschlossen werden und erweitert das System um zwei USB 3.0 A Stecker.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.25 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.