Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEZ 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEZ 02
Kathrein KEZ 02
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30619979
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010056
EAN/GTIN:
     4021121535505
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeedhalter
multifeedhalter kathrein
Die Multifeed-Halterung KEZ 02 dient zur Aufnahme von zwei Kathrein-Euroline-Speisesystemen. In Verbindung mit den Kathrein-Euroline-Offset-Parabolantennen KEA 750 und KEA 850 eignet sich diese Bauteilkombination zum Empfang von zwei Satelliten mit einem Orbitabstand von bis zu 6° (z. B. Astra 19,2° oder EUTELSAT 16° und EUTELSAT 10°).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: lnb, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.