Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215392 Verlängerungskabel 9 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215392 Verlängerungskabel 9 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Synergy 21 S215392 Verlängerungskabel 9 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30621244
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215392
EAN/GTIN:
     4038816107800
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
940 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Montage
Rack 1U or table
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.