Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK LFW123FTC Safe Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK LFW123FTC Safe Stahl Schwarz
MASTER LOCK LFW123FTC Safe Stahl Schwarz
MASTER LOCK LFW123FTC Safe Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30632447
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     LFW123FTC
EAN/GTIN:
     0049074025663
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
491 mm
Höhe
453 mm
Innenmaße (B x T x H)
319 x 302 x 349 mm
Gewicht
38900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.