Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK MLD08EB Safe Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK MLD08EB Safe Stahl Schwarz
MASTER LOCK MLD08EB Safe Stahl Schwarz
MASTER LOCK MLD08EB Safe Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30632467
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     MLD08EB
EAN/GTIN:
     0049074025731
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
81 mm
Innenmaße (B x T x H)
246 x 170 x 56 mm
Gewicht
5400 g
Weitere Suchbegriffe: fingerprint scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.