Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1182-10 Vergrößerungsglas Schwarz, Rot 10x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1182-10 Vergrößerungsglas Schwarz, Rot 10x
Eschenbach 1182-10 Vergrößerungsglas Schwarz, Rot 10x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30637861
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     118210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Kunststoffgehäuse
Lupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
22.9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.