Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SST2S-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit SST2S-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit SST2S-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30642121
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST2S-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
172 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,07947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,35*
€ 566,8565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,65*
€ 566,0235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,20*
€ 542,878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,30*
€ 507,297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,35*
€ 472,8465
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 384,40*
€ 457,436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.