Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
C.K Tools Precision 2341 Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30642152
Hersteller:
C.K Tools
Herst.-Nr.:
T2341
EAN/GTIN:
5013969212709
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Feinspitzpinzette
,
Spitzpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
universalpinzette flach
,
spitzpinzette
,
universalpinzette 11cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen