Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9320.150 Silber Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9320.150 Silber Stahl
Rittal SV 9320.150 Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30650353
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9320.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
hutschiene rittal
tragschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.