| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30656334 Herst.-Nr.: 4008321624215 EAN/GTIN: 4008321624215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | GY9.5 | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 150 h | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 16250 lm | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3200 K | ![](/p.gif) | Äquivalente Glühlampenleistung | 650 W | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 51.68 g | Energie | Energieeffizienzklasse | G | ![](/p.gif) | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 705 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 23 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, osram halogenröhre, hv-halogenlampe gy9,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |