Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12162 Einwegbecher 200 ml Polystyrene


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12162 Einwegbecher 200 ml Polystyrene
Papstar 12162 Einwegbecher 200 ml Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30660853
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12162
EAN/GTIN:
     4002911121627
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
97 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,695*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,695*
€ 5,58705
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12140
ab € 6,97*
Sonstiges
PAPSTAR
12161
ab € 8,77*
Sonstiges
Starpak
12163
ab € 3,58*
Sonstiges
Starpak
12186
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.