Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130B13-E Drahtverbinder Rj-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130B13-E Drahtverbinder Rj-45 Silber
METZ CONNECT 130B13-E Drahtverbinder Rj-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30695215
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B13-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
Cat.6a
Anzahl Anschlüsse
1
Merkmale
Stecker
Rj-45
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,64*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.