Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 560850 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO 560850 Montage-Kit
ERICO 560850 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30704355
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     560850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystyrene, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,98*
€ 149,9162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,69*
€ 148,3811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,06*
€ 140,4914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,71*
€ 137,6949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,06*
€ 122,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.