Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 504980 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO 504980 Montage-Kit
ERICO 504980 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30704462
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     504980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2950 g
Breite
63 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 115,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,23*
€ 327,5237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,01*
€ 322,5019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,95*
€ 310,5305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,98*
€ 302,2362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,25*
€ 275,1875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.