Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130924-E Patch Panel 1.5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130924-E Patch Panel 1.5U
METZ CONNECT 130924-E Patch Panel 1.5U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30725054
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130924-E
EAN/GTIN:
     4250184106210
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
19 zoll modulträger btr
  • 19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger mit 48 E-DAT modul Einzelmodulen
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
    - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
    - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B
    - integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
    - Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
    - inkl. 30 cm Erdungskabel
    - alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1.5U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungslänge
520 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2935 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3an
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
48
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
65.8 mm
Tiefe
92.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.