Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401008205-E Hardwarebefestigungsabdeckung Kunststoff Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401008205-E Hardwarebefestigungsabdeckung Kunststoff Stecker
METZ CONNECT 1401008205-E Hardwarebefestigungsabdeckung Kunststoff Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30725667
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401008205-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stecker
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,789*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
1401505010-E
ab € 0,8991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.