Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HDMI auf VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL HDMI auf VGA Adapter
DELL HDMI auf VGA Adapter
DELL HDMI auf VGA Adapter
DELL HDMI auf VGA Adapter
DELL HDMI auf VGA Adapter
DELL HDMI auf VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30726953
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     492-11682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Adapter konvertiert HDMI zu VGA Der vielseitige Dell HDMI-zu-VGA-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Notebook oder Tablet-PC mit HDMI-Videoausgang auf einer Vielzahl an VGA-kompatiblen Displays wie Monitoren und Projektoren wiederzugeben. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1080p. In seinem kompakten und eleganten Design sorgt er für eine hochwertige Bildqualität. Videoadapter gewährleistet Konnektivität Mit diesem Videoadapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Notebook oder Tablet-PC auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Solange das Quellgerät über einen HDMI-Ausgang verfügt, sorgt dieser kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität Der Dell HDMI-zu-VGA-Adapter unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1080p für ein erweitertes visuelles Erlebnis – ideal für verbesserte Präsentationen und aufwändige Grafiken. Kompakte Größe für optimale Mobilität Der 6,9 × 1,3 × 0,5 Zoll (L × B × H) messende Plug-and-Play-Adapter ist einfach zu verwenden und perfekt geeignet für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder für Filmabende mit Freunden. Der Adapter verfügt über einen 19-poligen HDMI-Anschluss an einem Ende und über einen 15-poligen HD15-VGA-Anschluss am anderen Ende. So passt er an eine Vielzahl VGA-kompatibler Monitore, Projektoren und HD-Fernsehgeräte. Kompatibilität - Inspiron 11 (3135) - Inspiron 11 (3137) - Inspiron 11 (3138) - Inspiron 14 (7437) - Inspiron 15 (7537) - Inspiron 17 (7737) - XPS 11 - XPS 15 (9530)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Inspiron 11 (3135) Inspiron 11 (3137) Inspiron 11 (3138) Inspiron 14 (7437) Inspiron 15 (7537) Inspiron 17 (7737) XPS 11 XPS 15 (9530)
Merkmale
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.