Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya TS83 Sprühfarbe 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya TS83 Sprühfarbe 100 ml
Tamiya TS83 Sprühfarbe 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30731531
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     85083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 295,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tamiya
85082
ab € 17,49*
Zubehör
Tamiya
85084
ab € 32,41*
Zubehör
Tamiya
85087
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.