Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 62000100 Wäschekorb 58 l Rund Polyester Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 62000100 Wäschekorb 58 l Rund Polyester Beige
WENKO 62000100 Wäschekorb 58 l Rund Polyester Beige
WENKO 62000100 Wäschekorb 58 l Rund Polyester Beige
WENKO 62000100 Wäschekorb 58 l Rund Polyester Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790911
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62000100
EAN/GTIN:
     4008838527979
Suchbegriffe:
Cityshopper
Filztragetasche
Shopper
Shoppertasche
  • Aus hochwertigem Polyester und PP Faserstoff
  • Faltbar
  • Geflochtene Tragegriffe
  • Auch als Shopper verwendbar
  • Fassungsvermögen: 58 Liter\n\nWäschesammler aus hochwertigem Polyester in trendigem maritimen Design. Mit geflochtenen Tragegriffen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
313 g
Merkmale
Volumen (l)
58 l
Form
Rund
Material
Polyester
Produktfarbe
Beige
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 52 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.