Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5001.075 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5001.075 Montage-Kit
Rittal 5001.075 Montage-Kit
Rittal 5001.075 Montage-Kit
Rittal 5001.075 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30791861
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5001.075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Zur Zugentlastung bei Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Kompatibilität
CM
Weitere Suchbegriffe: Pultgehäuse, pultgehäuse rittal, chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.