Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1574.700 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1574.700 Montage-Kit
Rittal 1574.700 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30792422
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1574.700
EAN/GTIN:
     4028177010437
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Paketgewicht
3000 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
KL, KL-HD
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: rittal chassisplatte, chassisplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.