Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Russell Hobbs 22601-56 Toaster 2 Scheibe(n) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 22601-56 Toaster 2 Scheibe(n) Schwarz
Russell Hobbs 22601-56 Toaster 2 Scheibe(n) Schwarz
Russell Hobbs 22601-56 Toaster 2 Scheibe(n) Schwarz
Russell Hobbs 22601-56 Toaster 2 Scheibe(n) Schwarz
Russell Hobbs 22601-56 Toaster 2 Scheibe(n) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30827125
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     22601-56
EAN/GTIN:
     4008496855520
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster, russell hobbs toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.