Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 22591-70 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 22591-70 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Russell Hobbs 22591-70 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30827127
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     22591-70
EAN/GTIN:
     4008496855681
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
russel hobbs wasserkocher 1,7 l sch...
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Ergonomie
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.