Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-8800-VIDEO-WMK= Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-8800-VIDEO-WMK= Montage-Kit
Cisco CP-8800-VIDEO-WMK= Montage-Kit
Cisco CP-8800-VIDEO-WMK= Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30828440
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8800-VIDEO-WMK=
EAN/GTIN:
     882658844966
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
2510.028 mm
Verpackungstiefe
292.1 mm
Verpackungshöhe
1230.122 mm
Paketgewicht
1501.13 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Cisco IP Phone 8845, 8865, 8865NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.