Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta VU 5640 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta VU 5640 Ventilator Weiß
Rowenta VU 5640 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30834167
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU 5640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Bis zu 80m3/min Luftzirkulation

5 Propeller und Turbostufe

Rotordurchmesser 40 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
59 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
4800 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Anzahl der Motoren
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.