Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts PM-204 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureMounts PM-204 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
PureMounts PM-204 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
PureMounts PM-204 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
PureMounts PM-204 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
PureMounts PM-204 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30847063
Hersteller:
     PureMounts
Herst.-Nr.:
     GI-PM-204
EAN/GTIN:
     4260134118323
Design Standfuß PM-GI204 Der sehr flexible Standfuß von PureMounts mit eckiger Bodenplatte (500x500mm) und verdeckten Rollen ist ein echter Alleskönner unter den Stand-Halterungslösungen. Er ist kompatibel mit den VESA-Maßen 200x200 bis 600x400. Hinzu kommt eine Schwenkbarkeit von +/-30° nach links oder rechts und eine Gesamthöhe von 975mm bis zur Mitte der VESA-Querschiene. Optimal also für kleinere TV ab VESA 200x200 aber auch größere Geräte bis VESA 600x400! Außerdem erfolgt die Kabelführung völlig verdeckt dank integriertem Kabelschacht. Stahl als Hauptmaterial sorgt für eine maximale Tragkraft von 30kg - Ideal für kleinere aber auch größere Displays. Kompatibel sind alle Geräte bis zu 65" Zoll, sofern das VESA-Lochmaß passt. Die im Lieferumfang enthaltene Zubehörplatte besteht aus klarem Glas in der Farbe des Standfußes und kann maximal 10kg aufnehmen. Sie bietet mit 450 x 365mm Platz für bis zu 2 Endgeräte (Receiver, Spielekonsole, etc.). Bindeglied zwischen modernem Raum und TV Die Bilder sprechen für sich, der PM-GI204 ist gleichzeitig funktionaler TV-Standfuß und auch modernes Designer-Möbelstück. Die neutralen Farben schwarz oder weiß sorgen für optimale Integration in Ihren Wohnraum!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Anzahl enthaltener Regale
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,48*
€ 751,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,43*
€ 709,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.