Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CDPBW1 USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CDPBW1 USB-Grafikadapter Weiß
Microconnect USB3.1CDPBW1 USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853021
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CDPBW1
EAN/GTIN:
     5712505705964
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
54 g
Leistungen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Chipsatz
CYPD2119
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.