Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3300 Permanent-Marker Meißel Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edding 3300 Permanent-Marker Meißel Grün
Edding 3300 Permanent-Marker Meißel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30855432
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3300-1-1004
EAN/GTIN:
     4004764796465
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Multi
Geruchsarm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3300N
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.