Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT4EH-LP Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MLT4EH-LP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT4EH-LP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901481
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4EHLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
434 mm
Breite
12.7 mm
Dicke
0.25 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
2670
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,97*
€ 140,3843
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,49*
€ 135,0531
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,04*
€ 130,9476
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,57*
€ 130,3883
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,98*
€ 109,4562
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
RT2HTN
ab € 1.319,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.